Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 135-6 CEE Wandsteckdose 63 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-614036-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     135-6
EAN/GTIN:
     9003399135064
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
PCE 135-6 CEE Wandsteckdose 63 A 5polig 400 V 1 St.

CEE-Wanddose 63 A

IP67
Extrem robust

Das Gehäuse zeichnet sich durch besondere Schlagzähigkeit aus und ist für erschwerte Umweltbedingungen geeignet. Mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und korrosionsgeschützten Kontakten.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP67
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 63a 5-polig, cee wanddose, cee wanddose 63a, 9003399135064, PCE, 135-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,45*
€ 37,59*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,29*
€ 37,63*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 38,44*
€ 5,90*
ab € 30,63*
€ 40,71*
4 Tage
4
€ 8,30*
ab € 34,29*
€ 45,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.