Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRAP 2-fach Schukosteckdose senkrecht Plexo IP44 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - FRAP 2-fach Schukosteckdose senkrecht Plexo IP44 grau
Artikeldetailsicht - FRAP 2-fach Schukosteckdose senkrecht Plexo IP44 grau
Artikel-Nr.:
     9653-069744
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069744
EAN/GTIN:
     3245060697440
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
FRAP 2-fach Schukosteckdose senkrecht Plexo IP44 grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schuko
Anzahl der Einheiten:
2
Mit Klappdeckel:
Ja
Anzahl der Phasen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
55 IP
Farbe:
grau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
5
1
€ 9,70*
ab € 11,16*
€ 15,93*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 17,23*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,60*
€ 19,38*
1 Tag
37
1
€ 5,90*
ab € 13,69*
€ 19,50*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,70*
€ 19,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.