Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 069743 FRAP 3-fach Schukosteckdose waagrecht 1-polig Plexo IP44 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Legrand 069743 FRAP 3-fach Schukosteckdose waagrecht 1-polig Plexo IP44 grau
Artikeldetailsicht - Legrand 069743 FRAP 3-fach Schukosteckdose waagrecht 1-polig Plexo IP44 grau
Artikel-Nr.:
     9653-069743
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069743
EAN/GTIN:
     3245060697433
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Feuchtraumaufputz 3-fach Schukosteckdose waagrecht Plexo IP44 grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schuko
Anzahl der Einheiten:
3
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit erhöhten Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
55 IP
Farbe:
grau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
5
1
€ 8,30*
ab € 24,04*
€ 32,61*
2 Tage
36
5
€ 4,95*
ab € 28,81*
€ 35,63*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,11*
€ 36,47*
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 29,96*
€ 40,04*
2 Tage
35
1
€ 5,80*
ab € 30,41*
€ 40,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.