Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 015-6 Stecker 16A 5-polig 6h Shark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 015-6 Stecker 16A 5-polig 6h Shark
Artikeldetailsicht - PCE 015-6 Stecker 16A 5-polig 6h Shark
Artikel-Nr.:
     9653-015-6
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     015-6
EAN/GTIN:
     9003399100833
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Eurostecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
Stecker 16A 5p 6h SHARK
Weitere Informationen:
Type:
015-6 380V
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Spannung nach EN 60309-2:
400 V
Schutzart:
44 IP
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, PCE 015-6, Stecker 16A, 5-polig 6h Shark
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 2,80*
Lager 9653
269
1
€ 8,30*
ab € 2,10*
€ 2,81*
1
€ 5,46*
ab € 2,14*
€ 2,85*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,30*
€ 3,06*
2 Tage
143
1
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
13388100
ab € 450,66*
Zubehör
PCE
13398
ab € 113,22*
Zubehör
PCE
133850
ab € 214,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.