| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-FB103/19025 Herst.-Nr.: FB103/19025 EAN/GTIN: 4260646315074 |
| | |
|
| | |
| FUGENBOY PROFI-KOFFER Set (5 mm - 8 mm - rund) + Set (11 mm - 14 mm - 17mm) + Silikonentferner 50ml + Glättmittel 50ml + Fugenmesser + Ersatzklinge Produktbeschreibung Das Angebot für alle, die es komplett mögen. Alle Produkte in einem praktischen Koffer. Das Profi-Set besteht aus: Verschiedenen Spezialspachteln mit unterschiedlichen Kanten und Rundungen zum Verarbeiten von dauerelastischen Materialien. Die patentierten Werkzeuge sind aus einem elastischen, abriebfesten und säurebeständigen Kunststoff in Deutschland gefertigt. Sie haben echte Handwerkerqualität und sind im gewerblichen und privaten Bereich als Spezialwerkzeug in der Praxis langjährig bewährt.ugenschablonen aus abriebfestem, elastischem Kunststoff. Für rationelles und kostensparendes Arbeiten. - 5mm
Für alle Bereiche, in denen nur abgedichtet werden muss, aber keine Zug- oder Druckbelastung entsteht, z. B. an Spiegel, Waschbecken, Fenster oder beim Basteln - 8mm
Für alle Bereiche, in denen Zug- oder Druckbelastung entsteht, z. B. an Boden, Wand, Decke oder Badewanne - Rund
Für alle Bereiche, in denen Fugen versenkt werden (optimale Flankenhaltung), z. B. Dehnfugen am Boden und an der Wand - Mit dem 3er-Set bestehend aus einem 11, 14 und 17 Millimeter FLUX-Fugenboy sind auch große Fugen kein Problem mehr.
Silikonentferner Dieser spezielle Silikonentferner löst ausgehärtete Silikonreste von Untergründen jeglicher Art ab. Anders als bei herkömmlichen Entfernern wird das Material hier nicht angegriffen oder aufgelöst bzw. verätzt, sondern das Silikon wird lediglich bis zu einer Stärke von 2 mm unterwandert und lässt sich so einfach mechanisch entfernen. Daher ist dieser Silikonentferner für andere Materialien auch nicht aggressiv und sehr vielseitig verwendbar, außerdem sparsam im Verbrauch. Der Entferner ist für Untergründe jeglicher Art, besonders aber für problematische Anwendungen auf Kunststoffen, Holz, Acryl, Glas, Fliesen, Keramik, Marmor, anderen Natursteinen, Metallen, Teppichen, Leder und Textilien geeignet. Das beigefügte Glättmittel ist ein spezielles, nicht eingefärbtes Konzentrat zur Wasseraufbereitung. Signalwort GEFAHR Gefahrenhinweise - H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise - P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P301+310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenrakel, Fugenreiniger, Lederkoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, Silikonentferner, werkzeug lederkoffer, lederkoffer, fugenboy silikonentferner, Fugenwerkzeuge, Fugenmesser, Fugenschablonen |
| | |
| |