Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanremo4you EPOXID HARZ 918g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-229.SAN
Hersteller:
     Sanremo4you
Herst.-Nr.:
     229.SAN
EAN/GTIN:
     4260020947068
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung

Sanremo4you Epoxid Harz

  • Untergründe: Mineralische Untergründe, Beton, Estrich, Holzwerkstoffe.
  • Verwendung: Grundierungsharz ,Gießharz für den Rissverschluß im Bodenbereich, Bodenbeschichtung
  • Basisharz für: Epoxi-Mörtel und Reparaturmassen mit unterschiedlichen Füllstoffen.

Beschreibung

Sanremo4you Epoxid Harz ist ein vielseitiges Produkt für ein breites Anwendungsspektrum. Lösemittelfrei, geeignet für die Verwendung im Innen- wie Außenbereich. Vielseitig als Basismaterial zur Herstellung von Grundierungen, Beschichtungen und Reparaturmassen mit verschiedensten Füllstoffen und für verschiedene Untergründe.

Anwendung
Verwendung für horizontale Anwendungen. Verwendung als Grundierung mit anschließenden Epoxi – Beschichtungen oder Beschichtungen aus mineralischem Mörtel. Verwendung als Gießharz für den Rissverschluß im Beton- u. Estrichbereich.
Basisharz zum Erstellen von Reparaturmassen mit unterschiedlichen Füllstoffen z.B. feuergetrocknetem Quarzsand mit verschiedensten Sieblinien, Holzspäne, Pigmente oder Holzmehl für die Holzrestauration, etc. Oberflächenbeschichtungen durch Zugabe von Pigmenten.
Bei Verwendung als Basisharz einer Mörtelmischung für die Vertikale- oder Überkopfverarbeitung ist die Zugabe von Stellmitteln / Thixotrophierungsmitteln erforderlich. z.B.:Sylothix 53® oder Promaxon D®.

Komponente A
Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H315 Verursacht Hautreizungen
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

  • P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsennach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501 Entsorgung des Inhaltes / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Komponente B
Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
  • H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
  • H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

  • P260 Staub oder Nebel nicht einatmen
  • P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen
  • P321 Besondere Behandlung (Siehe auf Diesem Kennzeichnungsetikett)
  • P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren
  • P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß der örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
39073000 | 29213099
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09
Inhalt:
918 g
Farbe:
klar/gelblich
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sanremo4you epoxidharz, epoxidharz, EPOXY, 2-komponenten Reparaturmasse, Basisharz, Gießharz, Harz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 918 Gramm (ab € 0,01628* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 21,35*
€ 25,41
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.