Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen TRANSOMOBIL, mit Schiebebügel, 200 kg Tragkraft, HxBxT: 880 x 640 x 1213 mm | TTK0141.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen TRANSOMOBIL, mit Schiebebügel, 200 kg Tragkraft, HxBxT: 880 x 640 x 1213 mm | TTK0141.6011
Plattformwagen TRANSOMOBIL, mit Schiebebügel, 200 kg Tragkraft, HxBxT: 880 x 640 x 1213 mm | TTK0141.6011
Artikel-Nr.:
     9620-TTK0141.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TTK0141.6011
EAN/GTIN:
     4045916900675
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
plattformwagen bis 200 kg
Plattformwagen TRANSOMOBIL, mit Schiebebügel, 200 kg Tragkraft, HxBxT: 880 x 640 x 1213 mm | TTK0141.6011

Professionelle Konstruktion entwickelt für perfekte und effektive Arbeitsabläufe. Durch die stabile Bauweise des Plattformwagens TRANSOMOBIL eignet er sich zum Transportieren von vielfältigen Transportgütern im täglichen Gebrauch. Ihre Mitarbeiter werden somit körperlich entlastet und einzelne Transportwege können zusammengefasst werden.

Durch die große Farbvielfalt, in 10 Farben preisgleich, können TRANSOMOBIL-Wagen einzelnen Unternehmensbereichen zugeordnet werden oder sie sorgen durch die Farbunterschiede für die Abwechslung in Produktion und Fertigung. Die Plattform des TRANSOMOBIL-Wagens wird aus 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt. Die Plattform hat die Abmessung L x B 1200 x 600 mm.

Der Plattformwagen ist mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi mit robusten Stahlblechfelgen ausgestattet. Die Räder haben ein Maß von 125 x 37 mm (Ø x Breite). Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Durch die Vollgummibereifung ist der Wagen besonders bodenschonend und geräuscharm. Auf Wunsch können andere Rollenausführungen geliefert werden.

Der Plattformwagen ist mit einem handlichen Schiebebügel aus Stahlrohr mit einem Ø von 34 mm ausgestattet der das Lenken des Wagens erleichtert.

Der Plattformwagen TRANSOMOBIL hat eine Ladehöhe von 880 mm, eine Breite von 640 mm und eine Tiefe von 1213 mm. Er ist aus Stahlblech gefertigt und in Resedagrün RAL 6011 hochwertig pulverbeschichtet.

Die Tragkraft des Plattformwagens TRANSOMOBIL beträgt 200 kg.

Sondermaße sind aber eine Menge von 5 Stück auf Anfrage möglich, ebenso elektrisch leitfähige Ausführungen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
Mit Bügel ohne Stirnwand
Bereifung:
Vollgummiräder Ø 125 mm
Plattfromtyp:
4-eck
Klappbar:
Nicht klappbar
Wagentyp:
Plattformwagen TRANSOMOBIL
Nestbar:
Nicht nestbar
Bügel:
Mit Bügel
Höhe mm:
880
Breite mm:
640
Ladeflächenbreite mm:
600
Länge mm:
1213
Tragkraft kg:
200
Verkaufseinheit:
VE
Ladeflächenlänge mm:
1200
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Ladeflächen LxB mm:
1200 x 600
Ladehöhe mm:
880
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Plattformwagen,TRANSOMOBIL,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Etagenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3111
ab € 25,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3131
ab € 39,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3112
ab € 45,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3132
ab € 45,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3113
ab € 57,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3133
ab € 61,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3411.9006
ab € 31,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3412.9006
ab € 32,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3413.9006
ab € 33,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3414.9006
ab € 34,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3411.7016
ab € 31,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3412.7016
ab € 32,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3413.7016
ab € 33,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3414.7016
ab € 34,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TTK3411.5007
ab € 31,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.