Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Genuine Recycled , Core Recycled Low Profile Cap , Charcoal , One Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Result Genuine Recycled , Core Recycled Low Profile Cap , Charcoal , One Size
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000356382
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     RC981X- 85753
EAN/GTIN:
     5055192387243
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
100% recycelter Polyester-Twill | Vorgebogener Schirm mit sechs Steppnähten | Größeneinstellung durch Klettverschluss | Verstärktes Stirnteil | Nahtumfasste Ösen | Flaches Profil | Sechs Segmente | Hergestellt aus hochwertigen und nachhaltigen Garnen aus 100% Alt-Kunststoff aus recycelten Kunststoff-Flaschen als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Garnen | Hergestellt aus einer Plastikflasche (1 Liter) | Ohne Logo
Weitere Informationen:
Größe:
One Size
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
210 g/m²
Weitere Suchbegriffe: freizeitkappe grau, kopfkappe freizeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.