| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000351797 Herst.-Nr.: C100631- 118869 EAN/GTIN: 8054216312152 |
| |
|
| | |
| Zweifarbige Farben: Zweite Farbe ist das Markenlogo und Bündchen, Einfarbige Farben: Markenlogo und Bündchen in verschiedenen Farben| Sneaker Socken | Ultraleicht | Angenehmes Tragegefühl Weitere Informationen: | | Größe: | 39/42 | Materialzusammensetzung: | 69% Baumwolle / 19% Polyester / 10% Polyamid / 2% Elasthan (Grey Melange: 48% Baumwolle / 40% Polyester / 10% Polyamid / 2% Elasthan) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Knöchelsocken, Kurzsocke, Kurzsocken, Sneakersocke, Sneakersocken, Söckchen, arbeitssocken blau, arbeitssocken, Strümpfe |
| | |
| |