Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlantis Headwear , Bryce Cap , Black , Dark Grey ,One Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000351485
Hersteller:
     Atlantis Headwear
Herst.-Nr.:
     BRYC- 1303
EAN/GTIN:
     8028661421387
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Hauptmaterial: 100 % zertifizierter recycelter Polyester-Twill / Seite und Rückseite: 100 % zertifiziertes recyceltes Polyester (aus 3 Flaschen hergestellt) | Klassische strukturierte Fünf-Segmente-Truckerkappe aus recyceltem Polyester-Twill | Recyceltes Mesh-Material zur Luftzirkulation | Snapback-Verschluss aus recyceltem PVC | Breite Form | Leichte und atmungsaktive Form
Weitere Informationen:
Größe:
One Size
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
200 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.