Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOBLU , Men´s Long Softshell Coat Achille , Deep Black , M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000342813
Hersteller:
     NEOBLU
Herst.-Nr.:
     03793- 63113
EAN/GTIN:
     3609371084373
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Soft-Shell-Jacke
Softshell 270, recycelter Polyester / Elasthan, Fleecefutter: 100% Polyester | Wasserdicht (5.000 mm) | 3-lagig | Öffnung mit wasserdichtem Doppel-Reißverschluss | Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit wasserdichten Reißverschlüssen | Abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss, Schirm und Kordelzug | Verstellbare Bündchen mit Druckknöpfen | Weitenregulierbare Taille | Kein Label
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
Außen: 94% Polyester / 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.