| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000337053 Herst.-Nr.: FR9404- 92073 EAN/GTIN: 8434344775652 |
| |
|
| | |
| 98% Baumwolle / 2% Karbonfaser, Twill | Overall aus schwer entflammbarem Gewebe | Frontleiste mit Reißverschluss und Klettverschluss | Brusttasche links, zwei Seitentaschen, eine plissierte Seitentasche und eine Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss | Verstellbare Ärmelabschlüsse | Schutz gegen Hitze und Flammen | Elektrostatische Eigenschaften | Schutz gegen die thermischen Risiken von Lichtbögen | Schutz beim Schweißen und ähnlichem | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 98% Baumwolle / 2% Karbonfaser | Gramatur: | 360 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, arbeitsoverall blau xl, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug |
| | |
| |