| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000333135 Herst.-Nr.: GT 18- 78896 EAN/GTIN: 4040857075994 |
| |
|
| | |
| Leinwandgewebe, 130 g/m² | Waschecht, einlaufvorbehandelt | 55 g/Stück | Vielseitig einsetzbares, unifarbenes Geschirr- und Reinigungstuch aus robustem Leinwandgewebe | Hygienische Reinigung und Trocknung von Oberflächen und Gebrauchsgegenständen dank saugstarker Naturfaser | Optimale Formstabilität auch nach vielen Waschgängen dank Einlaufvorbehandlung (waschbar bis 60°C) | Perfekt geeignet für textile Veredelung wie Stick und Druck (personalisierbar) | Mit praktischer Schlaufe zum Hinhängen Weitere Informationen: | | Größe: | 50 x 70 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 130 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putztuch 50 x 70 cm, allzwecktuch baumwolle, allzwecktuch, Küchenaccessoires |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,50* | € 18,30* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 12,62* | € 18,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|