| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000321145 Herst.-Nr.: CEJ001- 15037 EAN/GTIN: 5054904641727 |
| |
|
| | |
| Angerautes, recyceltes Polyester und BCI-Baumwolle mit EcoShield DWR-Oberfläche und recycelten Reißverschlussbändern | 9 Taschen | Einschließlich fünf Taschen mit Reißverschluss und einer Handytasche | Doppeltes gepolstertes Knie | Doppelter Hosenboden | Fersenband | Teilweise elastischer Bund an den Seiten mit Gürtel | Sonnenschutzfaktor UPF 40+ | Ungefähr 23 Flaschen wurden für die Herstellung dieses Produkts recycelt. | Nosi Defence: Eine robuste Barriere aus speziell konstruierten Fasern, die für Insekten wie Mücken zu schwer zu durchdringen sind Weitere Informationen: | | Größe: | 36/28 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 160 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |