Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craghoppers Expert , Expert Kiwi Pro Stretch 3in1 Jacket , Black , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000320606
Hersteller:
     Craghoppers Expert
Herst.-Nr.:
     CEP003- 15460
EAN/GTIN:
     5054904638611
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
EN343 Bluesign-zertifizierte AquaDry-Membran aus Polyester-Stretchmaterial mit EcoShield DWR | Polyester-Stretchnetz und Außenmaterial und Futter aus recyceltem Polyester-Taft | Softshelljacke aus recyceltem Polyester-Elasthan mit EcoShield-DWR-Oberfläche und gestreifte Rückseite und Futter aus Microfleece | Recycelte Reißverschlussbänder an allen Taschen bis auf die Brusttasche außen | 84 cm Länge | Sechs Taschen | Zwei untere Taschen mit Druckknöpfen und Patte und Handwärmer-Taschen an der Seite | Eine wasserdichte Brusttasche mit Reißverschluss | Eine Kartentasche innen | Windschutzleiste mit Druckknöpfen und Reißverschluss-Abdeckung innen | Verstellbarer Kordelzug im Bund | Feste Kapuze mit Stopper vorn und Kordel hinten | Versiegelter Kordelzug aus dem gleichen Material | Softshell-Innenjacke mit zwei Reißverschluss-Taschen und verstellbarem Saum | Reißverschluss innen für Logos | 10.000 mm wasserdicht und 20.000 g atmungsaktiv | Ungefähr 550 g recyceltes Material wurden für die Herstellung dieses Produkts verwendet.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.