Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear , Men´s Performance Chino Jeans , Black (ca. Pantone Black C) , 38/34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premier Workwear , Men´s Performance Chino Jeans , Black (ca. Pantone Black C) , 38/34
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000244818
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     PR560- 72820
EAN/GTIN:
     5056578032009
Suchbegriffe:
Chino
Chinohose
Jeanshose
Jeanshosen
Slim Fit Chino mit zwei Vordertaschen | Nietendetail | Zwei aufgesetzte Taschen auf der Rückseite | Gürtelschlaufen | Verdeckter YKK-Reißverschluss mit einem Metallknopf am Bund | Stretch-Gewebe für maximalen Komfort | Herausragende Strapazierfähigkeit und Waschleistung | Passender Style für Damen: PR570
Weitere Informationen:
Größe:
38/34
Materialzusammensetzung:
63% Polyester / 35% Baumwolle / 2% Elasthan
Gramatur:
260 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.