Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear , Women´s Performance Chino Jeans , Black (ca. Pantone Black C) , 40 (12)/31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premier Workwear , Women´s Performance Chino Jeans , Black (ca. Pantone Black C) , 40 (12)/31
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000244718
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     PR570- 72879
EAN/GTIN:
     5056578032887
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Stretch-Hose
Stretchhose
Slim Fit Chino mit zwei Vordertaschen | Nietendetail | Zwei aufgesetzte Taschen auf der Rückseite | Gürtelschlaufen | Verdeckter YKK-Reißverschluss mit einem Metallknopf am Bund | Stretch-Gewebe für maximalen Komfort | Herausragende Strapazierfähigkeit und Waschleistung
Weitere Informationen:
Größe:
40 (12)/31
Materialzusammensetzung:
63% Polyester / 35% Baumwolle / 2% Elasthan
Gramatur:
260 g/m²
Weitere Suchbegriffe: jeanshose schwarz, jeanshose, jeanshose 31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.