Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear , Women´s Performance Chino Jeans , Black (ca. Pantone Black C) , 36 (8)/34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premier Workwear , Women´s Performance Chino Jeans , Black (ca. Pantone Black C) , 36 (8)/34
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000244713
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     PR570- 72876
EAN/GTIN:
     5056578032825
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Stretch-Hose
Stretchhose
Slim Fit Chino mit zwei Vordertaschen | Nietendetail | Zwei aufgesetzte Taschen auf der Rückseite | Gürtelschlaufen | Verdeckter YKK-Reißverschluss mit einem Metallknopf am Bund | Stretch-Gewebe für maximalen Komfort | Herausragende Strapazierfähigkeit und Waschleistung
Weitere Informationen:
Größe:
36 (8)/34
Materialzusammensetzung:
63% Polyester / 35% Baumwolle / 2% Elasthan
Gramatur:
260 g/m²
Weitere Suchbegriffe: jeanshose schwarz, jeanshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.