| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000229033 Herst.-Nr.: 5099- 23132 EAN/GTIN: 4250484286711 |
| |
|
| | |
| Molton-Brushed | Elasthan-Bündchen an Ärmeln und Saum | Ringgesponnene, gekämmte Baumwolle | Der Schnitt von Schulterpartie und Arm weicht erheblich von der Schnittführung des Vorgängermodells E5099 ab Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Sports Grey: 85% Baumwolle / 15% Viskose) | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,37* | € 37,86* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 28,33* | € 38,14* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 28,63* | € 38,41* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,35* | € 44,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|