| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7203058709 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250484286711 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt 5099FMolton brushed. Elasthan-Bündchen an Ärmeln und Saum. Ringgesponnene Baumwolle.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320 g/m² | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | Grau | Farbvariante: | Graphite | Größe: | 4XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,37* | € 37,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,33* | € 38,14* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 28,63* | € 38,41* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,35* | € 44,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|