Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

So Denim , Katy Straight Jeans , Dark Blue Wash , 10(38)/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000214255
Hersteller:
     So Denim
Herst.-Nr.:
     SD011- 95803
EAN/GTIN:
     5055950451476
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Stretch-Hose
Stretchhose
Gerade Passform | Stretch-Denim | 5-Taschen-Design | Ösenknopf und Hosen-Schlitz mit YKK-Reißverschluss | Metall-Nieten-Detail an den Ecken der Taschen | Zwillingsnadelstich-Detail | Gürtelschlaufen aus identischem Material
Weitere Informationen:
Größe:
10(38)/32
Materialzusammensetzung:
98% Baumwolle / 2% Elasthan (Black: 77% Baumwolle / 21% Polyester / 2% Elasthan)
Gramatur:
255 g/m²
Weitere Suchbegriffe: jeanshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.