Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

So Denim , Katy Straight Jeans , Black , 18(46)/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000214249
Hersteller:
     So Denim
Herst.-Nr.:
     SD011- 95797
EAN/GTIN:
     5055950451445
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Stretch-Hose
Stretchhose
Gerade Passform | Stretch-Denim | 5-Taschen-Design | Ösenknopf und Hosen-Schlitz mit YKK-Reißverschluss | Metall-Nieten-Detail an den Ecken der Taschen | Zwillingsnadelstich-Detail | Gürtelschlaufen aus identischem Material
Weitere Informationen:
Größe:
18(46)/32
Materialzusammensetzung:
98% Baumwolle / 2% Elasthan (Black: 77% Baumwolle / 21% Polyester / 2% Elasthan)
Gramatur:
255 g/m²
Weitere Suchbegriffe: jeanshose denim, jeanshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.