Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

So Denim , Max Slim Jeans , Dark Blue Wash , 36/31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000214202
Hersteller:
     So Denim
Herst.-Nr.:
     SD004- 135365
EAN/GTIN:
     5055950450653
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Stretch-Hose
Stretchhose
Slim Fit und | Stretch-Denim | 5-Taschen-Design | Leichter Sandstrahl- und Whisker-Effekt (nur blaue Waschungen) | Gürtelschlaufen aus identischem Material | Ösenknopf und Hosen-Schlitz mit YKK-Reißverschluss | Metall-Nieten-Detail an den Ecken der Taschen | Zwillingsnadelstich-Detail | 360 g/m² (Schwarz: 370 g/m²)
Weitere Informationen:
Größe:
36/31
Materialzusammensetzung:
99% Baumwolle / 1% Elasthan (Black: 73% Baumwolle / 25% Polyester / 2% Elasthan)
Weitere Suchbegriffe: jeanshose denim, jeanshose, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.