Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear , Organic Cotton Bib Apron (No Pocket) , Dark Grey (ca. Pantone 431C) , 60 x 87 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premier Workwear , Organic Cotton Bib Apron (No Pocket) , Dark Grey (ca. Pantone 431C) , 60 x 87 cm
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000212964
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     PR102- 70646
EAN/GTIN:
     5056578000060
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Latz-Schürze
Latzschürze
Latzschürze aus schwerem, einlaufvorbehandeltem, saugfähigem Baumwoll-Twill | Bio-Baumwolle | Schleifenbänder aus gleichem Material | Länge ab Taille: 62 cm
Weitere Informationen:
Größe:
60 x 87 cm
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle
Gramatur:
240 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen grau, latzschürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.