| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000207928 Herst.-Nr.: 6300- 23365 EAN/GTIN: 4251164227277 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzarm-Hemd | Kent-Kragen | Knopfleiste mit Knöpfen Ton in Ton | Doppelte Rückenpasse | Abgerundeter Saum | Grössenetikett seitlich im Nacken | Separate Brusttasche | Klassische Schnittführung | Pflegeleichtes Mischgewebe | Poplin | Easy-Care-Ausrüstung | Bis 60 ° waschbar | Ersatzknopf | Einzeln verpackt in exklusiver Kartonage, Kartonage kann auch als Bügel verwendet werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 55% Baumwolle / 45% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |