Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Contrast , Contrast Bib Pants , Black , Grey ,64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000206598
Hersteller:
     Carson Contrast
Herst.-Nr.:
     CC726- 18043
EAN/GTIN:
     4250514521447
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 64 schwarz
arbeitslatzhose schwarz
YKK Metall-Reißverschluss | YKK Kunststoff-Steckschnallen | Variable KlettOmatic-Verschlüsse (Druckknöpfe mit Klettverschluss) | Gesäßtaschen mit Klettverschluss innen | Beuteltasche mit Handy-/Stift-Fach | Taschen für optionale Kniepolster | Seitennaht mit reflektierender Paspel | Doppelte Latztasche, Patten außen mit Klettverschluss | Bis 60 °C waschbar
Weitere Informationen:
Größe:
64
Materialzusammensetzung:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Gramatur:
300 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.