Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Contrast , Contrast Bib Pants , Black , Grey ,29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000206586
Hersteller:
     Carson Contrast
Herst.-Nr.:
     CC726- 18031
EAN/GTIN:
     4250514525636
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
YKK Metall-Reißverschluss | YKK Kunststoff-Steckschnallen | Variable KlettOmatic-Verschlüsse (Druckknöpfe mit Klettverschluss) | Gesäßtaschen mit Klettverschluss innen | Beuteltasche mit Handy-/Stift-Fach | Taschen für optionale Kniepolster | Seitennaht mit reflektierender Paspel | Doppelte Latztasche, Patten außen mit Klettverschluss | Bis 60 °C waschbar
Weitere Informationen:
Größe:
29
Materialzusammensetzung:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Gramatur:
300 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.