|  |
 |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000192590 Herst.-Nr.: 1000192590 EAN/GTIN: 9002336881149 |
| |
|
|  |  |
 | Klassisches Design mit schmaler Stäbchenbordüre | Aufgesticktes Ton-in-Ton Vossen Logo | Samtweich und saugstark durch Low Twist Garn | Aufhänger mittig an der kurzen Seite | Bis 60 °C waschbar | Pastell: Apricot, Atlantic, Chamois, Citro, Light Azure, Light Grey, Light Peach, Pepplestone, Plum, Shell, Smoke Blue, Soft Green, Tibet, Viola | Intensiv: Darkbrown, Deepblue, Evergreen, Fiesta, Lagoon, Maroon, Rouge, Ruby, Slate Grey Weitere Informationen:  |  | Größe: | 50 x 100 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 615 g/m² | Herstellerangaben gemäß GPSR:: | Vossen GmbH & Co. KG, Vossenlände 1, 8380 Jennersdorf, Austria, service@vossen.com, www.vossen.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |