Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

So Denim , Leo Straight Jeans , Dark Blue Wash , 32/33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000165764
Hersteller:
     So Denim
Herst.-Nr.:
     SD001- 135306
EAN/GTIN:
     5055950443945
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Stretch-Hose
Stretchhose
Gerade Passform | Stretch-Denim | 5-Taschen-Design | Dunkelblaue Waschung, mittelblaue Waschung: Leicht sandgestrahlt und leichtes Whiskering | Gürtelschlaufen aus identischem Material | Ösenknopf und Hosen-Schlitz mit YKK-Reißverschluss | Metall-Nieten-Detail an den Ecken der Taschen | Zwillingsnadelstich-Detail | Gürtelschlaufen aus identischem Material
Weitere Informationen:
Größe:
32/33
Materialzusammensetzung:
99% Baumwolle / 1% Elasthan (Black: 73% Baumwolle / 25% Polyester / 2% Elasthan)
Weitere Suchbegriffe: jeanshose denim, jeanshose, Hosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.