Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result WORK-GUARD , Heavy Duty Combo Coat , Navy , Navy ,S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000160577
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R072X- 85247
EAN/GTIN:
     5055192326686
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitsmantel blau gr s
Wasserabweisend und winddicht | Außen: 600D schweres Oxford Polyester mit PU-Beschichtung | Futter: Oberer Rumpf aus Active Fleece von RESULT® und unterer Rumpf aus 190T Nylon-Taft | Wärmeschutz: 160 g/m² Polyesterfaser | Verstärkte Nähte an Taschen und stark beanspruchten Stellen | Durchgehender Front-Reißverschluss | Zwei geräumige Taschen an der Vorderseite, zwei Brusttaschen mit zwei Stifthaltern, eine Ärmeltasche mit drei Stifthaltern, eine Handytasche, zwei Innentaschen und eine große Netztasche | Zwei D-Ringe (einer verdeckt) | Kabelschlaufen für Kopfhörer | Elastische Bündchen mit verstellbarem Klettverschluss | Sturmpatte mit Nietenverschluss | Dekorativer Paspelbesatz an Vorder- und Rückseite und Ärmeln mit Reflektions-Material von 3M™ Scotchlite™ | Veredelungszugänge: Verdeckte Reißverschlüsse an der Rückseite innen und im linken Brustbereich
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
Außen + Wärmeschutz: 100% Polyester, Futter: Oberer Rumpf: 100% Polyester und unterer Rumpf: 100% Nylon
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel blau, arbeitskittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.