Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Berufsjacke
>
Artikel
Result WORK-GUARD , Zip Sleeve Heavy Duty Jacket , Royal , Navy ,M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
95JCC-1000160554
Hersteller:
Result Clothing
Herst.-Nr.:
R071X- 85224
EAN/GTIN:
5055192326433
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke marine größe m
Spritzwasserabweisend und winddicht | Außen: 600D schweres Oxford Polyester mit PU-Beschichtung | Wärmeschutz: 160 g/m² Polyesterfaser | Futter: 100 % Polyester 190T | Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss | Kragen mit Innenfutter aus Active Fleece von RESULT® | Verstärkte Nähte an Taschen und stark beanspruchten Stellen | Durchgehender Front-Reißverschluss | Zwei geräumige Taschen an der Vorderseite, zwei Brusttaschen mit zwei Stifthaltern, eine Ärmeltasche mit drei Stifthaltern, eine Handytasche, zwei Innentaschen und eine große Netztasche | Zwei D-Ringe (einer verdeckt) | Kabelschlaufen für Kopfhörer | Elastischer Strickbund und Ärmelstrickbündchen | Windschutzleiste mit Knopfverschluss, dekorativer Paspelbesatz an Vorder- und Rückseite und Ärmeln mit Reflektions-Material von 3M™ Scotchlite™ | Veredelungszugänge: Verdeckte Reißverschlüsse an der Rückseite innen und im linken Brustbereich
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
... >
Lager 95JCC
>
Jacken
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsjacke blau
,
arbeitsjacke m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen