| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000155370 Herst.-Nr.: R118X- 80628 EAN/GTIN: 5055192307562 |
| |
|
| | |
| Wasserdicht (Verbundmaterial; 8.000 mm) | Außenschicht: 93% Polyester und 7% Elasthan | Mittelschicht: Thermoplastische Polyurethan-Membran | Innenschicht: Microfleece für noch mehr Wärme | Winddicht und atmungsaktiv (1.000 g/m² / 24h) | 3-lagiger, wasserdichter Verbundstoff (310 g/m²) mit 8.000 mm Wassersäule | Innenfutter aus Polyester-Mesh an Vorderseiten | Windschutzleiste innen | Unterarmlüftung mit Reißverschluss und Netzeinsatz | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und Netzfutter, eine Brusttasche mit Reißverschluss und Netzfutter, zwei große Innentaschen und eine Handy-Innentasche | Durchgehender YKK-Reißverschluss an der Vorderseite | Einfach zu öffnende Reißverschlüsse | Anpassbare Ärmelaufschläge mit Klettverschluss | Verstellbarer Gummizug im Saum | Weiches, extrem dehnfähiges Material | Verdeckte, wasserdichte Kapuze mit Innenfutter und Kinnschutz mit Klettverschluss, Sichtschutz und verstellbarem Kordelzug | Schulterbereich und Ärmelaufschläge aus Ripstop für erhöhte Stabilität und Beständigkeit | Extra stabiler, nahtloser Schulterbereich für optimale Wasserableitung | Reflektierende Paspelierung an den Schultern und Ärmeln | Veredelungszugang: Verdeckter Reißverschluss im Brustbereich auf der linken Seite Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | Außen: 93% Polyester / 7% Elasthan, Mittelschicht: 100% Polyurethan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 310 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |