|  |
 |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000154920 Herst.-Nr.: 1000154920 EAN/GTIN: 5055192355181 |
| |
|
|  |  |
 | Außenjacke: Wasserdicht bis 3.000 mm | Windproof | Nähte getaped | Innentaschen | Brusttasche mit Reißverschluss | Durchgehender 2-Wege-Reißverschluss vorne | Vordertaschen seitlich | Reflektierende Details | Windschutzleiste mit Klettverschluss | Verdeckte Kapuze mit Kordelzug | Zweiter Reißverschluss innen zum Befestigen der Innenjacke | Softshell-Innenjacke: Wasserabweisend | Windproof | Atmungsaktiv | Fronttaschen mit Reißverschluss | Elastische Ärmelbündchen | Innenjacke: 280 g/m² 2-lagiges Softshell Material aus 100% Polyester Weitere Informationen:  |  | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Herstellerangaben gemäß GPSR:: | Result Clothing Ltd, Narcisova 1, 821 01 Bratislava, Slovakia, sales@resultclothing.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |