| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000152885 Herst.-Nr.: TRA651- 78389 EAN/GTIN: 5051513723882 |
| |
|
| | |
| Strapazierfähiges Softshell-Material aus gewebtem Stretch-Ripstop mit wärmender Innenseite | Langlebige, wasserabweisende ATL-Beschichtung | Durazone-Polyamid-Einsätze an besonders beanspruchten Partien zur zusätzlichen Verstärkung und für höchste Strapazierfähigkeit | Reißverschlussabdeckung innen | Verstellbare Bündchen mit Kautschuk-Laschen | Zwei tief angesetzte Reißverschluss-Taschen und eine Reißverschluss-Brusttasche | Verstellbarer Gummizug im Saum | Reflektierender Besatz an Front- und Rückseite Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 94% Polyester / 6% Elasthan | Gramatur: | 290 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |