Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear , Colours Collection Bib Apron , Lilac (ca. Pantone 264C) , 72 x 86 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premier Workwear , Colours Collection Bib Apron , Lilac (ca. Pantone 264C) , 72 x 86 cm
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000143126
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     PR150- 70836
EAN/GTIN:
     5056578002163
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
Klassische Premier-Schürze erhältlich in 60 Farben | Pflegeleicht | 60° Wäsche | Verstellbare Schnalle am Nackenband | Ausschnitt aus dem gleichen Stoff wie Hauptstoff | 90 cm lange Bänder aus identischem Material | In Black und White jetzt auch in XL erhältlich
Weitere Informationen:
Größe:
72 x 86 cm
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle (Denim: 70% Polyester / 30% Baumwolle)
Gramatur:
195 g/m² (Denim: 265 g/m²)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.