| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000052200 Herst.-Nr.: 5290- 32426 EAN/GTIN: 4250484241062 |
| |
|
| | |
| Molton brushed | Elasthan-Bündchen an Arm und Saum | Stehkragen | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss | Verdeckter Metall-Reißverschluss | Schmaler Schnitt | Gekämmte Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,31* | € 30,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,21* | € 30,51* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,64* | € 31,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,09* | € 32,89* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 29,84* | € 38,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|