Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro , Women´s Hoody Jacket 80/20 , Sports Grey (Heather) , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000052103
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5181- 23213
EAN/GTIN:
     4250484256912
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Durchgehender und verdeckter Metall-Reißverschluss | Elasthan-Bündchen an Ärmeln und Saum | Kängurutaschen | Molton-Brushed | Kapuze | 80% gekämmte Baumwolle / 20% Polyester (Sports Grey: 75% gekämmte Baumwolle / 17% Polyester / 8% Viskose)
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester (Sports Grey: 75% Baumwolle / 17% Polyester / 8% Viskose)
Gramatur:
320 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.