Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euraneg - Touchless Automatikspender für 1000ml EURO-Flaschen (weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD4010 Tochless Desinfektionsmittelspender von vorne
SD4010 Tochless Desinfektionsmittelspender von vorne
SD4010 berührungloser Desinfektionsmittelspender
SD4010 Spender mit blauer Tropfschale
SD4010 Desinfektionsmittelspender von der Seite
SD4010 Spender mit grüner Tropfschale
Euraneg
Artikel-Nr.:
     9593-SD4010-w
Hersteller:
     Euraneg
Herst.-Nr.:
     SD4010-w
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Touchless Sensorspender SD4010

Die SD4000 Touchless Serie ist komplett berührungslos und steht für noch bessere Hygiene. Der Korpus des SD4010 besteht aus robustem ABS-Kunststoff, ist abschließbar und bietet Raum für eine 1000ml EURO-Flasche.

Produkteigenschaften:

  • In zwei abschließbaren Gehäusegrößen erhältlich (SD4005 für 500ml EURO-Flaschen)
  • Modell SD4010 für 1000ml EURO-Flaschen
  • Verwendung von dünnflüssigen Desinfektionsmittel und -gele, sowie Seifen und Lotionen
  • Verschiedene Pumpenarten einsetzbar – Jet-Strahlenpumpe im Lieferumfang enthaltenl
  • Je nach Wunsch können vier verschiedene Dosiermengen von 1,6ml bis 6,4ml eingestellt werden
  • Geeignet für Wandmontage oder freistehend
  • 4 x AA-Batterien mit garantierter Laufzeit von mind. 20 000 Zyklen
  • Lieferumfang: Gehäuse, Wandplatte + Montageset, Tropfschale in weiß, Jet-Strahlpumpe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
325 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
215 mm
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, desinfektionsmittelspender euraneg, Desinfektionsmittel, Spender, berührungslos, touchless, berührungloser Spender, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Euraneg
SD4010-10
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.