| |
|
| Artikel-Nr.: 959-68097 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053757469749 |
| |
|
| | |
| Evolon® Seitenschläferkissen 30 x 130 cm für Hausstauballergiker Die dichte Gewebestruktur Evolon® hält die sich stark bei Wärme und Feuchtigkeit bildenden Hausstaubmilben fern und dies auch konstant über mehrere Waschvorgänge bei 95°C. Eine knisterfrei weiche Nacht ohne lästiges Schwitzen, sind Dank der Atmungsaktivität garantiert. Millionen von Mirkrokanälen ermöglichen eine optimale Luftzirkulation die notwendige Wärme speichert und Feuchtigkeit sicher absorbiert. Ganz ohne chemische Zusätze schnelltrocknend. Evolon® - Zertifizierte Qualität Made in Germany: - Milbenschutz - Atmungsaktiv - Wärmeisolierend - Schnelltrocknend - Waschbar bei 95°C - extrem leichtes Textil, kein Verrutschen, kein Rascheln - ganz ohne Chemie auch für Babys geeignet - Umweltfreundlich, frei von Binde-/Lösungsmittel und PVC - OEKO-TEX® Standard 100, Klasse I, Z0.0.5064 Hohenstein HTTI - Oberstoff: Evolon Soft - Füllung: 80% Polyurethan (Viskostäbchen) + 20% Polyester (Balls) - Innenkissen: 100% Polypropylen - Ausführung: mit Reißverschluss (auch Innenkissen) zur Füllmengenregulierung und Höheneinstellung Evolon® ist eine Marke der Carl Freudenberg KG |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerungs-Kissen, Lagerungskissen, Positurkissen, lagerungs kissen, Bett Bettdecken Bettdecke Bettwaren Zudecke Decke Allergiker Allergie Milben Milbenfrei Milbenschutz Allergikerschutz atmungsaktiv allergikergeeignet Schlaf Kopfkissen Kissen Schlafdecke Encasing Allergiker Steppbett Steppdecke |
| | |
| |