ABS Gästepantoffel, Hausschuhe Dots 6er Set, Antirutsch
Gästepantoffel und Hausschuhe für Damen, Herren und Teenager. Dekorativ untergebracht in einer großen, schwarzen Tasche.
Optimaler Halt bei glattem Bodenbelag und festen Stand mit den besonderen ABS Gästepantoffeln von Heim & Büro.
ABS Gästepantoffel sind bestens geeignet für den Hausgebrauch. Ihre Gäste und Sie genießen mit diesen ABS Gästepantoffeln einen perfekten Halt und sehen dabei gut aus. Wenn Sie wert auf Sicherheit legen und gemütlich durch den Tag gehen möchten, sind die ABS Gästepantoffel eine gute Wahl.
Rutschfeste Sohle und eine perfekte Qualität - ABS Gästepantoffel.
Ein hochwertige Verarbeitung und leichter, strapazierfähiger Filz machen aus diesen Gästepantoffeln ein TOP-Produkt, das mit seiner Qualität und Eigenschaften bereits viele Kunden zufrieden gestellt hat. Die Gästepantoffel werden auch Sie begeistern!
Die Vorteile auf einen Blick:
- für mehr Komfort - atmungsaktiver Frottee im Gästepantoffel (kein lästiges schwitzen mehr)
- mit Größenangabe im Gästepantoffel (für schnelles finden der Größe ihrer Gäste)
- neue ABS Laufsohle (extra stark rutschhemmende beschichtete Sohlen)
- Waschbar bei 30 Grad (100% Polyester)
- 6 Pantoffel Sets (je zwei Paar in den Größen 36/39, 40/42, 43/45)
- dekorativ untergebracht in einer großen Tasche