| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-WS215N-2000M40-E7027 Herst.-Nr.: WS215N-2000M40-E7027 EAN/GTIN: 4051152418133 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 900 mm L x T x H,Produktmerkmale: mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm, ohne Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/150EA/200EA rechts: 50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/150EA/200EA EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, standardwerkbank klw, Werkbänke 2000 mm, KLW Lutz, WS215N-2000M40-E7027, 4051152418133, Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm, ohne Rückbrett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.552,27* | € 1.833,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.606,53* | € 1.840,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.622,43* | € 1.848,16* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.411,69* | € 2.826,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|