Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Werkbank 2000x700x840, BM-Pla.40mm, 2Gh.(1 Türe, 6 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Werkbank 2000x700x840, BM-Pla.40mm, 2Gh.(1 Türe, 6 Schubl.)
Standard-Werkbank 2000x700x840, BM-Pla.40mm, 2Gh.(1 Türe, 6 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     1498-13676-WS215N-2000M40-E7027
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS215N-2000M40-E7027
EAN/GTIN:
     4051152418133
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm, ohne Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/150EA/200EA rechts: 50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/150EA/200EA EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
Version/Farbe
Anzahl Schubladen:
Anzahl Schubladen
Anzahl Flügeltüren:
Anzahl Flügeltüren
Flächenbelastbarkeit:
Flächenbelastbarkeit
Gewicht:
Gewicht KG
Versandart:
Versandart
Ursprungsland:
Ursprungsland
Länge in mm:
Länge in mm
Breite in mm:
Breite in mm
Höhe in mm:
Höhe in mm
Stärke Arbeitsplatte:
Stärke Arbeitsplatte
Anzahl Gehäuse:
Anzahl Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.552,27*
€ 1.833,40*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.606,53*
€ 1.840,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.622,43*
€ 1.848,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.411,69*
€ 2.826,17*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,80*
€ 2.190,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,12*
€ 2.159,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,24*
€ 2.051,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,97*
€ 1.986,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,53*
€ 1.911,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.