| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WS215N-2000M40-E7027 Herst.-Nr.: WS215N-2000M40-E7027 EAN/GTIN: 4051152418133 |
| |
|
| | |
| Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm, ohne Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/150EA/200EA rechts: 50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/150EA/200EA EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 6 | Anzahl Flügeltüren: | 1 | Anzahl Gehäuse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.552,60* | € 1.825,67* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.614,51* | € 1.833,05* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,74* | € 1.840,38* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.520,28* | € 2.816,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|