Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraBOX SUPER BRIGHT Erste-Hilfe-Koffer, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraBOX SUPER BRIGHT Erste-Hilfe-Koffer, orange
ultraBOX SUPER BRIGHT Erste-Hilfe-Koffer, orange
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-5171-OR
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-5171-OR
EAN/GTIN:
     4251824300098
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
ultraBOX SUPER BRIGHT Erste-Hilfe-Koffer, orange mit Füllung DIN 13157 Erste-Hilfe-Koffer in SUPER Ausführung, gefüllt nach DIN 13157 in orange, in weiteren Farben erhältlich. Die BRIGHT-Reihe hat zur besseren Sichtbarkeit in dunklen Räumen einen fluore
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
2,4 kg
Breite:
120 mm
Höhe:
215 mm
Länge:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange din 13157, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, ultraBOX, SUPER, BRIGHT, Erste-Hilfe-Koffer, orange, Füllung, DIN 13157, in, Ausführung, gefüllt, nach, weiteren, Farben, erhältlichDie, BRIGHT-Reihe, Sichtbarkeit, dunklen, Räumen, fluore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.