Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraBOX BASIC BRIGHT Erste-Hilfe-Koffer, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraBOX BASIC BRIGHT Erste-Hilfe-Koffer, orange
ultraBOX BASIC BRIGHT Erste-Hilfe-Koffer, orange
ultraBOX BASIC BRIGHT Erste-Hilfe-Koffer, orange
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-5170-OR
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-5170-OR
EAN/GTIN:
     4251824300128
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
ultraBOX BASIC BRIGHT Erste-Hilfe-Koffer, orange mit Füllung DIN 13157 Erste-Hilfe-Koffer in BASIC Ausführung, gefüllt nach DIN 13157 in orange, in weiteren Farben erhältlich. Die BRIGHT-Reihe hat zur besseren Sichtbarkeit in dunklen Räumen einen fluore
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
4,7 kg
Breite:
150 mm
Höhe:
340 mm
Länge:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange din 13157, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, ultraBOX, BASIC, BRIGHT, Erste-Hilfe-Koffer, orange, Füllung, DIN 13157, in, Ausführung, gefüllt, nach, weiteren, Farben, erhältlichDie, BRIGHT-Reihe, Sichtbarkeit, dunklen, Räumen, fluore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.