Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraCAMP Feldbett 190x62x42 cm; mit Packsack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraCAMP Feldbett 190x62x42 cm; mit Packsack
ultraCAMP Feldbett 190x62x42 cm; mit Packsack
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0220
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0220
EAN/GTIN:
     4251824300876
Suchbegriffe:
Campingbett
Faltbett
Feldbett
Notbett
ultraCAMP Feldbett mit Packsack Polyester 60D,150 kg belastbar Robustes Aluminium Feld-/Notbett mit grauem Bezug aus Polyester, in 2 Größen erhältlich.Belastbarkeit: 200 kg
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: feldbett, ultraCAMP, Packsack, Polyester, 60D, 150, kg, belastbar, Robustes, Aluminium, Feld-/Notbett, grauem, Bezug, in, 2, Größen, erhältlich.Belastbarkeit:, 200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.