|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9587-UM_SAN-0201-10 Herst.-Nr.: SAN-0201-10 EAN/GTIN: 4251824303211 |
| |
|
|  |  |
 | ultraCASE 010 Verbandschrank, weiß mit Füllung DIN 13157 Weitere Informationen:  |  | Bruttogewicht (kg): | 17,5 kg | Breite: | 250 mm | Höhe: | 600 mm | Länge: | 700 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 9587 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 112,08* | € 143,79* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 193,91* | € 233,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 9587 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 9587 |  | Versand: Lager 9587 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|