Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPORT Erste-Hilfe-Koffer, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPORT Erste-Hilfe-Koffer, orange
SPORT Erste-Hilfe-Koffer, orange
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0175-SPO
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0175-SPO
EAN/GTIN:
     4251824300258
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
SPORT Erste-Hilfe-Koffer, orange mit EXTRA-Füllung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
4,9 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
145 mm
Länge:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten ultramedic, SPORT, Erste-Hilfe-Koffer, orange, EXTRA-Füllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.