| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-UM_SAN-0175-MET Herst.-Nr.: SAN-0175-MET EAN/GTIN: 4251824300173 |
| |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Koffer METALL Orange, Spezialfüllung inkl. Replantatbeutel Weitere Informationen: | | Bruttogewicht (kg): | 4,5 kg | Breite: | 300 mm | Höhe: | 160 mm | Länge: | 460 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 118,44* | € 152,00* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,13* | € 228,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|