Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraBOX COLLEGE Erste-Hilfe-Koffer, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraBOX COLLEGE Erste-Hilfe-Koffer, orange
ultraBOX COLLEGE Erste-Hilfe-Koffer, orange
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0175-COL
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0175-COL
EAN/GTIN:
     4251824303167
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
ultraBOX COLLEGE Erste-Hilfe-Koffer, orange mit EXTRA-Füllung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
4,9 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
145 mm
Länge:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten kindergarten, erste hilfe kasten, ultraBOX, COLLEGE, EXTRA-Füllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.